LB8Kシリーズ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 接点材質金接点 注文コード06329952 品番LB8K-21ST2VB
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は接点構成・端子形状・接点材質など240種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式セレクタ 接点構成2c ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 端子形状プリント基板用端子 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒 ノッチ数90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰) 接点材質金接点 キー抜差位置左抜け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする