P-090 オイルフィルタープライヤー DENKO 06343093

P-090 オイルフィルタープライヤー DENKO 06343093 P-090 オイルフィルタープライヤー DENKO 06343093

オイルフィルタープライヤー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06343093 品番P-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトに製作してあるため、狭い所でも容易に素早く作業することができます。
オイルフィルターの直径に合わせ、3段階の調整ができます。
自動車のオイルフィルターのカートリッジを取り付け、取りはずしする専用工具です。

全長(mm)230 質量(g)290 厚さ(mm)10 使用範囲(Φ)60〜90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06343102
2013-03-08
用途:
デリカ スターワゴン
株式会社ヴィルタス 様

他の方のレビューから、滑ることを想定していましたが、まったく問題ありませんでした。
この道具はオススメ致します(⌒▽⌒)

対象商品:
06343093
2013-01-03
用途:
オイルフィルター取替えに利用。

旧部品を撤去する時になかなか硬くて取り外しが出来ずてこづった。
プライヤーはしっかりしているがフィルターを回して取り外すときに力が必要。
補助具として長めのグリップがあれば助かる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06343102
2012-02-12
用途:
オイルフィルター外し

カップ型も使用しておりますが、大きいサイズなどはこちらを使用しております。これ一本で色々なサイズに対応できるので便利です。

2012-01-21
用途:
オイル交換時

トラックの下からもぐっても使いやすいと思います。簡単に回せました。

対象商品:
06343093
2011-12-28
用途:
自動車のオイル交換

作りは肉厚もメッキもしっかりしています。日本製でした。私からもオススメです。

対象商品:
06343093
2011-05-19
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

がっちりつかんでとても使いやすいです。コンパクトな所も気に入っています。
若干傷がつきますが、問題ないレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする