現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07296414/2026/07/08 10:03:09
- 【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06389218
※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
【オーダー】エクセルカラーホース 黒
注文コード06389218
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥529~
特長:豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途:リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
注意:※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
※流体が凍結した状態では使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
:
サイズ:5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B
内径×外径(Φmm):5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0
最高使用圧力(MPa):サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0
外被構造:筋入
適合流体:圧搾エアー/一般送水
補強層:合成繊維
材質(ゴム):内管:合成ゴム/外被:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応):対応
推奨雰囲気温度(℃):-20~+60
輸送物温度範囲(℃):0~+60
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,320/税込1,452
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)