![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07296415/ | 2026/08/13 05:00:59 |
![]() ※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | YOKOHAMA(横浜ゴム) 【オーダー】フューエルホース |
|
|
| 注意: | ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
|---|---|
| サイズ: | 4、6、8、9 |
| 内径×外径(Φmm): | 4.5×12.0、6.0×13.5、7.5×15.0、9.5×17.5(±0.6~0.8mm) |
| 最高使用圧力(MPa): | 0.2 |
| 流体温度(℃): | -40~+100 |
| 最小破壊圧力(MPa): | 0.98 |
| 補強層: | 1Y/B |
| 曲げ半径(mm): | 4=80/6=90/8=100/9=120 |
| 使用可能雰囲気温度(℃): | -40~120 |
| 概略質量(g/m): | サイズ4=125、サイズ6=145、8=165、サイズ9=235 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,300/税込¥3,630 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |