現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07296417/2026/10/02 04:02:46
- 【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 06389245
※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
【オーダー】耐熱ホース
注文コード06389245
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥980~
特長:内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途:射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。
注意:※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
サイズ:9、12、19
使用温度範囲(℃):サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100
内径×外径(Φmm):9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0
最高使用圧力(MPa):1
使用流体:水、エチレングリコール
外面:黒色スムース
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)