![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07296418/ | 2026/05/28 01:02:08 |
![]() ※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | BRIDGESTONE(ブリヂストン) 【オーダー】金型温調用温水ホース |
|
|
| 特長: | 豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。 |
|---|---|
| 用途: | 金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 |
| 注意: | ※流体が凍結した状態では使用不可 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 色: | 黒 |
| サイズ: | 9×1BH、12×1BH |
| 内径×外径(Φmm): | 9.3×15.9、12.7×21.0 |
| 最高使用圧力(MPa): | 1 |
| 外被構造: | 平滑 |
| 適合流体: | 水/エチレングリコール |
| 補強層: | 合成繊維 |
| 材質(ゴム): | 内管:合成ゴム/外被:合成ゴム |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 推奨雰囲気温度(℃): | -30~+60 |
| 輸送物温度範囲(℃): | -30~+120 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,300/税込¥3,630 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |