![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07296419/ | 2026/10/17 18:07:35 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | カクイチ 【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) |
|
|
| 特長: | 軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。 |
|---|---|
| 用途: | 粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用 |
| 注意: | ※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | 硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 |
| サイズ: | 25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200、250、300 |
| 長さ(m): | 5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります) |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

