現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07296625/2026/07/06 08:56:46
VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 ラフィー ニチベイ 06397171
※【イメージ】A8706「※使用例」
ニチベイ
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 ラフィー
注文コード06397171
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,600~
特長:すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ラフィーはざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
注意:※回転操作棒・開閉コードの長さは「取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ」に準じます。
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※バランスウェイト部は標準の組み合わせとなります。
※個人宅は配送不可です。
:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):300~4000
取付高(mm):300~5500
製品幅(mm):300~4000
生地:色柄見本確認
関連資料:【色柄見本・透け感比較】ラフィー(0.82MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置:右/左
納まり:単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)