※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイエス工業所
アイエス工業所の 水廻り部材
アイエス工業所の トイレ用品
アイエス工業所の ボールタップ
F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06436495
品番
PVSFN13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。
仕様
出水・止水位の差:130〜860mm
適合
FSV25〜100
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金) フロート:ポリエチレン(砂入り) 小径フロート:ポリエチレン
取付方式
ねじ込み式(テーパねじ)
寸法L(mm)
240
寸法d(mm)
R1/2
調整範囲(mm)
(出水位置H3)250〜1005、(出水位置H4)274〜1029/(止水位置H1)145〜875、(止水位置H2)169〜899
寸法B2(mm)
45
寸法B1(mm)
Φ55
寸法B3(mm)
Φ118
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0.1〜0.75
使用温度
常温
各種認証
日本水道協会認証品
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の止水位置と出水位置の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06436495
PVSFN13
31396009
PVSFN13X
F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)
アイエス工業所
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)