※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVSFN13L F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 06436520 PVSFN13L F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 06436520

F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06436520 品番PVSFN13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。

仕様出水・止水位の差:130〜865mm 適合FSV125〜200 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 取付方式ねじ込み式(テーパねじ) 寸法L(mm)243 寸法d(mm)R1/2 調整範囲(mm)(出水位置H3)250〜1010、(出水位置H4)276〜1036/(止水位置H1)145〜875、(止水位置H2)171〜901 寸法B2(mm)45 寸法B1(mm)Φ55 寸法B3(mm)Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.1〜0.75 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の止水位置と出水位置の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06436520 PVSFN13L 31396009 PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする