印刷プレビュー
カナフレックス

硬質ダクトN.S.

90Φ×9m 硬質ダクトN.S. カナフレックス 06475482
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(8件の商品レビュー)
注文コード
06475482
品番
90Φ×9m
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,277
8月25日より価格改定を予定しております。新価格は15,900円となります。
販売価格(税別)
¥15,071

 
お気に入りに追加
全部で  98  種類のバリエーションがあります
脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。
温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。
従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比)
気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。
ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。
ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
内径(Φmm)
90.0
外径(Φmm)
96.8
長さ(m)
9
用途
スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。
ピッチ(mm)
7.5
使用温度範囲(℃)
-10〜80
呼び径(inch)
3 1/2
許容曲げ半径(mm)
210
呼び径(Φmm)
90
特性
耐熱
参考質量(g/m)
806
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,770
沖縄地方数量1につき¥5,650
離島数量1につき¥5,650

平均満足度:4.25  総レビュー件数:8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バンドソーの集塵

このホースは自由な形で固定できるので、バンドソー本体の集塵だけでは吸いきれなかった鋸屑がテーブルの直下を狙ってこのホースを固定することで、集塵漏れが無くなった。

これは注文コード06475202についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 HummingBird 様 [2019-06-23]

満足度:

用途: スポットクーラーに

スポットクーラーの風を延長するのに便利です。
各部署に利用

これは注文コード06475902についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-14]

満足度:

用途: 機械の一部間、送風ダクトとして使用

適度な硬さと柔軟性もありとても満足。
また購入したい

これは注文コード06475726についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社仙台福祉清掃社 様 [2018-08-30]

満足度:

用途: 結構使える。

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

これは注文コード06475735についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 モステック株式会社 様 [2018-05-13]

満足度:

用途: 塗料製造時の局排ダクト

従来、アルミのフレキシブルダクトを使用していたが、耐久性の面で問題があり交換した。使い勝手が良く満足している。

これは注文コード06475516についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オーウエルカラーセンター 様 [2017-12-04]

満足度:

用途: 集塵用のホース

任意の形状で空中で固定できるため、集塵用に使用する事を考えていたが、
製品の最小直径55mmは大きすぎる。
直径35〜40mmぐらいが集塵には適していると思う。
実際の使用に適した製品の開発/販売をして欲しい。

これは注文コード06475114についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-20]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

満足度:

用途: ブラストショット機の排気ダクト

エアコンダクトで見たことがあったので購入しました。使用目的は排気ダクトとしてです。φ200もあると取り回しが大変ですもう少し曲がりがコンパクトになるといいと思います。

これは注文コード06475918についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-29]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: エアーでの皮むき機械に取り付け

通常のダクトホースを買いましたが、取付及び取り外しの作業が重労働なので購入。満足しています。

これは注文コード06475358についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。