![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07300101/ | 2026/10/06 04:51:34 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | カクイチ 【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15) サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 |
|
|
| 特長: | 内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。 |
|---|---|
| 用途: | モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送 |
| 注意: | ※長さは両端のSカラーまでの長さとなります。長さ許容値 0.5M~2.9M=(0~+30mm) 、 3.0M~5.0M=(0~1.0%)、5.1M~20.0M(0~2.0%)となります。 ※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。 ※許容圧力は23℃での値です。 ※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。 ※50℃以上または-10℃以下の厳しい温度環境での使用は避けてください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | 硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層 |
| 長さ(m): | 0.5~20(0.1M単位) |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 呼称(mm): | 50 |
| 呼び寸法(inch): | 2 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

