コーヒーメーカー 珈琲通

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06536547 品番EC-AK60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱95℃抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてからドリップするので、コーヒー本来の芳醇なコクと香りを豊かに引き出します。
コーヒーの濃さをお好みで調節できる「2段階濃度調節(レギュラー・ストロング)」。レバーをスライドさせてお好みの濃さに抽出できます。」
「浄水フィルター」。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。(カルキ初期除去率98%)
はずせる「水タンク」。使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れラクラク簡単です。
収納に便利「コードホルダー」

容量(mL)810 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 種別コーヒーカップ1〜6杯 ダークブラウン 消費電力(W)650 電源100V 50/60Hz 本体質量(kg)1.7 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×280 機能ダブル加熱95℃抽出、温度調節(2段階)、はずせるスイングバスケット、はずせる水タンク、コードホルダー、はずせるフィルターケース、しずくもれ防止機構

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06536547
2019-12-17
用途:
休憩時に、コーヒーを入れて飲む
KOA株式会社 様 (製造業)

カルキ臭を除去するフィルターが付いているので、おいしくコーヒーが飲めました。各パーツは無理なく外すことが出来るので使用後の洗浄もしっかりと出来ます。手頃な価格帯での購入が出来たのでコスパは良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする