IC-701-72 IC用ユニバーサル基板 (デジタルパターン・ 電源アースライン付) タカス電子製作所 06539943

タカス電子製作所

IC用ユニバーサル基板 (デジタルパターン・ 電源アースライン付) ピッチ 2.54mm 材質 CEM-3、IC-701-72、1個

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質CEM-3 裏面裏面シルク印刷 注文コード06539943 品番IC-701-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥461
販売価格(税別)
419
この商品は材質・裏面など4種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)2.54 材質CEM-3 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)69×95 パターンデジタルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 裏面裏面シルク印刷 種類片面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-07-27
用途:
小規模電子回路の基板として
対象商品:
06539864

あまり取り扱いがないと聞いていたので満足している。

佐藤電研 様 2020-03-16
用途:
ICの回路作成
対象商品:
06539943

ちょっとしたIC回路の作成に使用しています。使い易い基板です。

有限会社摂南電子研究所 様 2019-04-01
用途:
実験用電子回路組立に使用
対象商品:
06539934

以前からよく使用していましたが、在庫が無くなったので購入

2015-11-20
用途:
オーディオアンプの自作用
対象商品:
06539864

使いやすいです。
オススメですね〜♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする