印刷プレビュー

ソケットビット

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06544921
品番
A20 H8×100
内容量
1セット(10本)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  28  種類のバリエーションがあります
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
外径D(Φmm)
13.5
刃先×全長L(mm)
8×100
全長(mm)
100
対辺(mm)
6.35
種別
ビット
先端
対辺8
外径(Φmm)
13

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06544921
A20 H8×100
37000634
A20-8-100
ソケットビット A20 ベッセル ソケットビット A20
ベッセル 1本
¥529
内容量に違いがあります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。