UM6 アイボルト (Mネジ) コンドーテック 06563593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UM6 アイボルト (Mネジ) コンドーテック 06563593
UM6 アイボルト (Mネジ) コンドーテック 06563593

アイボルト (Mネジ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ径M6注文コード06563593品番UM6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吊ピースとして、便利な商品です

表面処理ユニクロ寸法g(mm)4.5 (最小)質量(kg)約0.016寸法c(mm)5.8寸法r1(mm)0.8 (最小)寸法da(mm)7.1 (最大)寸法r2(mm)約2寸法H(mm)27 (参考)寸法t(mm)6寸法h(mm)14寸法a(mm)26寸法D(mm)13.5寸法e(mm)2寸法b(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN)0.588材質ねじの呼び寸法6ねじ径M6寸法l(mm)14アイ部内径(Φmm)16寸法k(mm)約1使用荷重(kN)0.588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06563602
2016-12-27
用途: ヤマハバイクシリンダーベッド分解時
自動車・二輪車・自転車関連業

マジェスティのロッカーアームシャフト外しにスライディングハンマーを引っ掛ける為に使いましたが、もう少し強度が欲しい

対象商品 : 06563611
2017-03-24
用途: アイボルトととして

アイボルトとして、何の問題もありません。また、購入します

1が参考にしています
対象商品 : 06563636
2015-08-16
用途: 重量物の吊り上げ作業

必要十分な機能です。

対象商品 : 09427661
2013-11-27
用途: 機械部品の積込み・荷下ろし
建設業・工事業

M24を購入しましたが、最初の2,3山しか回らない
元のものと並べて比べてみるとリード角(ねじの傾斜角)がやや大きいようです。
JIS規格品でしょうか・・・・
並べた比較写真あります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました。
アイボルトM24の寸法は、JIS B 1168-1994に
準拠し、捻のはめ合いにつきましては、六角ナット
を想定し製作されております。
通常、ナットが入らないケースは、捻部分のキズ、
錆などの破損が原因でなないかと考えられます。
メス捻に入れる場合には、アイボルトのような
捻長さが短い商品は、捻ピッチが並目1.75同士
であれば、通常問題ないはずなのですが、はめ合いが
悪いということは、どちらかに原因があるのではないかと
考えます。お預かりしてお調べすることもできますので別途ご連絡させていただきます。

対象商品 : 06563636
2012-11-23
用途: 鋳物部品の吊り上げなど

M16を10個購入しました。
ネジ切り直しが必要な場合もあるとのレビューを見ましたが、今回購入したものはどれも問題ありませんでした。
必要な際はまた購入させていただきます。

対象商品 : 06789937
2012-12-21
用途: 重量物をクレーンで吊る時に使用

10個購入させていただいたが、2個使えないものがありました。
2割が使えないものだと今後の購入は考えてしまいます。
使用できるかの確認と重量に耐えれるかのテストはしてください。
使用できるかのチェックをしていないということは、他のテストもしていないものだと思います。
宜しくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 06789937
2012-02-15
用途: 0.5tの重量物吊り上げに使用予定。

事前コメント情報でネジ切り直しが必要と聞いていたので
届いてから、納品まで時間が取れたので、一旦ダイスを通してみたら
ネジの谷を「髪の毛」ほど削る物も有れば
ネジ山自体を切り直しの物もありました。
(山一周を切り直し状態)
そのアイボルトは、修正に時間が掛かりすぎるので
「NG品」としてXマークをつけておきました。
価格が他社よりも何割か安いのですが、不適合品が
今より多いようだと、今後は買わないかもしれません。
購入した4本中で
3本がダイス通しで修正可能、1本がNGでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 06563627
2008-12-01
用途: 測定機の吊り下げワイヤを取り付け
Alps Tech

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする