印刷プレビュー

エアダスター

Z-287 エアダスター ホーザン 06583744
Z-287 エアダスター ホーザン 06583744   Z-287 エアダスター ホーザン 06583744   Z-287 エアダスター ホーザン 06583744
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06583744
品番
Z-287
内容量
1本(480mL)
参考基準価格(税別)
¥1,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
傾けても液ガスが吐出しにくい構造採用。
地球環境にやさしいHFC152aガス使用、またガス発生量がHFC134aより多いので、約1.5倍(同量時)多く使用できます。
用途に合わせて選べる2種(大小)のエクステンションノズル付。
可燃性
噴射ガス圧で電子機器、精密機器、OA機器などのゴミ、ホコリを一気に除去できます。
用途
キーボードなどのホコリ飛ばしに
機器内のメンテナンス時に
カメラレンズなどのゴミ除去に
コネクターなどの電気接点に
使用ガス
HFC152a(100%)
付属品
エクステンションノズル(内径0.97、1.5mmΦ各1本/長さ120mm)
質量(g)
430
注意
※本製品に使用している「HFC152a」は、可燃性のガスです。引火の可能性がある箇所や静電気等の放電が想定されるところでのご使用はお避けください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06583744
Z-287
35150297
Z-288
エアダスター(ノンフロン) ホーザン エアダスター(ノンフロン)
ホーザン 1本(350mL)
¥799
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。