印刷プレビュー

SHG型自在車・プレート式

SHG-75 MC SHG型自在車・プレート式 ユーエイキャスター 06585275
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06585275
品番
SHG-75 MC
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥9,550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
重荷重用に設計されたキャスターです。
非常に小型で、少ないスペースで取付可能です。
車輪材質は硬度が高いフェノール樹脂を採用しています。
車輪軸受部に高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減します。
主要金具部品は侵炭焼入を施しています。長時間放置しても安心で、耐久性・耐荷重性も抜群です。
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
107
車輪幅(mm)
48
穴径P(Φmm)
10.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
500
取付座A×B(mm)
100×100
取付寸法X×Y(mm)
78×78
偏芯E(mm)
13
旋回半径R(mm)
55
用途
省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。