※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 塩ビ継手
HI 給水栓チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06601813
品番
16×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
16×13
寸法H(mm)
43
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
寸法I(mm)
32
材質
塩化ビニル
形状
給水栓用チーズ
ねじの呼び寸法
Rp1/2
注意
※テーパねじを持つ給水せんや鋼管との接続には用いないでください。
水密は給水せんのフランジと継手の端面にガスケットをはさんで行います。このときネジ部にシールテープを併用してもよいです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材