※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBK17.0×20 つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密 06605804 SBK17.0×20 つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密 06605804

つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06605804 品番SBK17.0×20
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は473種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)26 寸法D1(mm)30 寸法R(mm)2 内径d(Φmm)17 寸法l1(mm)5 ツバ下l(mm)20 内径許容差(mm)(G6)+0.017/+0.006 内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内 外径公差p6+0.035/+0.022
注意
※ツバ付固定ブッシュSBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする