印刷プレビュー
タンガロイ

チップ CNMM-65

CNMM120412-65 チップ CNMM-65 タンガロイ 06606537
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CNMM120412-65 チップ CNMM-65 タンガロイ 06606537   CNMM120412-65 チップ CNMM-65 タンガロイ 06606537
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06606537
品番
CNMM120412-65
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥14,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
(材質)
耐チッピング性、耐摩耗性に優れた専用母材に、高靱性の微細TiCN 柱状晶を主体とした新CVD 被膜をコーティング。重切削での耐欠損性、耐摩耗性に優れる。
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
12.9
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。