SCMT120404-24 チップ SCMT-24 1箱(10個) タンガロイ 【通販モノタロウ】 06607727

印刷プレビュー

チップ SCMT-24

SCMT120404-24 チップ SCMT-24 タンガロイ 06607727
※代表画像です
SCMT120404-24 チップ SCMT-24 タンガロイ 06607727   SCMT120404-24 チップ SCMT-24 タンガロイ 06607727
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06607727
品番
SCMT120404-24
内容量
1箱(10個)
参考基準価格
¥15,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン