※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケーエム精密
ケーエム精密の ボルト
ケーエム精密の その他ボルト
止めネジTK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06609593
品番
TK-5
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
ピッチ(mm)
(d)0.8
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
4(±0.1)
寸法D(mm)
12(±0.2)
寸法L2(mm)
9
寸法d1(mm)
6(±0.2)