micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06612807 品番 MF-DRMR128GU13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。

付属品SD変換アダプター×1 仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ 質量(g)約0.4 対応【著作権保護機能】CPRM非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 記憶容量(GB)128 転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90 メモリーカードmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25〜85 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする