※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(kPa)3〜30
精度目盛設定:±1.35kPa(23℃において)
注文コード06625118
品番MS99LC30EH【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)