DP-6200N-60 デジタル台はかり 1台 大和製衡(Yamato) 【通販モノタロウ】 06631037

印刷プレビュー

デジタル台はかり

DP-6200N-60 デジタル台はかり 大和製衡(Yamato) 06631037
※代表画像です
DP-6200N-60 デジタル台はかり 大和製衡(Yamato) 06631037   DP-6200N-60 デジタル台はかり 大和製衡(Yamato) 06631037   DP-6200N-60 デジタル台はかり 大和製衡(Yamato) 06631037   DP-6200N-60 デジタル台はかり 大和製衡(Yamato) 06631037
(1件の商品レビュー)
注文コード
06631037
品番
DP-6200N-60
内容量
1台
参考基準価格
¥62,000
税込価格
¥58,212
販売価格(税別)
¥53,900

 
お気に入りに追加
全部で  21  種類のバリエーションがあります
使いやすさに徹したシンプル機能
はかりの基本機能に仕様を絞り、大きめのボタンでワンタッチで操作。
コードレスで計量場所をえらびません。単1乾電池6本で、通常使用約500時間(アルカリ乾電池使用時約1000時間)以上の寿命。
製品質量も約13kgと軽く移動が簡単。
計量場所の電源を気にすることなく使用できます。
機能
LCD
オートオフ機能付
コードレス
乾電池交換時サイン機能付
電池付
風袋引機能付
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
60
目量(g)
20
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×500
付属品
単一乾電池6本(モニター用)付
適合地域
2区(青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県)
表示
液晶22H×12W(mm)
表示数字(mm)
液晶22(H)×12(W)
質量(kg)
約13
重力加速度の範囲(m/s2 )
9.799〜9.804
仕様
2WAY方式(AC/DC)

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 計量

暦の関係で到着まで時間がかかりましたが、到着後組み立ても簡単ですぐに使えました。

これは注文コード06630976についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-08]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ



モノタロウでんき

お知り合い紹介キャンペーン