画像準備中

Merck(メルクミリポア)

フィルターホルダー用アクセサリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番719-00-18-90 種別PTFE加工ベース(ストッパー付き) 注文コード06642325 品番XX1004722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はTGK品番・種別・内容量16種類から選べます 他の種類を見る

ミリポア フィルターホルダー用のアクセサリ(交換品)です。

種別PTFE加工ベース(ストッパー付き) 適合本体(フィルターホルダー47mm)XX1004720 材質硼珪酸ガラス製PTFE加工 TGK品番719-00-18-90 滅菌方法121℃、20分間(フィルター非装着で行ってください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする