S-03 T/C半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06643765 品番 S-03
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

T/C素材の春夏バリューアイテム(半袖タイプ)

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。 種別半袖つなぎ チャコールグレー サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)80 袖丈(cm)21 着丈(cm)47 適応身長(cm)160 袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする