現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300527/2026/10/07 23:12:01
- 【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ) カクイチ 06661299
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ)
注文コード06661299
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,483~
特長:高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。
用途:工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
注意:※許容圧力は23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m):5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃):-5~60
呼称(mm):(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)