現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300528/2026/10/07 02:29:19
- 【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR) カクイチ 06661308
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR)
注文コード06661308
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,254~
特長:耐摩耗性・静電防止効果に優れています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途:バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
注意:※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層
長さ(m):5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃):-10~50
呼称:1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6
呼称(mm):38、50、65、75、90、100、125、150
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)