![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07300529/ | 2026/08/25 06:14:59 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | カクイチ 【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) |
|
|
| 特長: | インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。 |
|---|---|
| 用途: | バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用 |
| 注意: | ※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。 ※許容圧力は23℃での値です。 ※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | 耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線 |
| 長さ(m): | 5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) |
| 使用温度範囲(℃): | -10~80(熱風100℃以下) |
| 呼称: | 2,2・1/2,3,4,5,6 |
| 呼称(mm): | 50、65、75、100、125、150 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

