現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300530/2026/08/29 18:31:58
- 【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR) カクイチ 06661326
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR)
注文コード06661326
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥25,645~
特長:耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホースです。優れた耐摩耗性・許容圧力1MPa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途:泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用。高粘度物質での高揚程での吸・圧送
注意:※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層
長さ(m):5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃):-10~50
呼称:2,2・1/2,3,4,5,6,8
呼称(mm):50、65、75、100、125、150、200
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)