現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300532/2026/10/07 09:03:01
- 【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX) カクイチ 06661351
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX)
注文コード06661351
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,916~
特長:軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途:農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送
注意:※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m):5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃):-10~50
呼称:1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10
呼称(mm):25、32、38、50、65、75、100、125、150、200、250
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)