![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07300533/ | 2026/08/11 09:55:51 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | カクイチ 【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) |
|
|
| 特長: | 特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。 |
|---|---|
| 用途: | 軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途 |
| 注意: | ※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。 ※許容圧力は23℃での値です。 ※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | 硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層 |
| 長さ(m): | 5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 呼称: | 1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6 |
| 呼称(mm): | 25、32、38、50、65、75、100、125、150 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |