現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300534/2026/07/06 00:09:52
- 【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM) カクイチ 06661369
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM)
メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
注文コード06661369
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,436~
特長:外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途:農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用
注意:※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
長さ(m):5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃):-10~50
呼称:3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8
呼称(mm):19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)