現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300538/2026/10/07 01:25:27
- 【オーダー】indus MX-AS (サクションホース インダス MX-AS) カクイチ 06661405
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus MX-AS (サクションホース インダス MX-AS)
注文コード06661405
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,775~
特長:静電防止効果に優れ、静電防止効果が持続します。輸送物の付着や目詰まりが起こりにくい。透明性に優れており、輸送物の確認ができます。
用途:粉体、気体、粒体物の輸送用。空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用
注意:※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:静電防止軟質PVC層
長さ(m):5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃):-10~50
呼称:1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8
呼称(mm):32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)