現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300540/2026/10/08 05:30:03
- 【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ) カクイチ 06661430
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ)
注文コード06661430
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,992~
特長:高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途:ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
注意:※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径は23℃でのホース間の内側の半径です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m):5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃):-5~50
呼称(mm):12、19、25、32
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)