![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07300541/ | 2026/10/07 17:38:55 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | カクイチ 【オーダー】indus スパイラルソフト (耐圧ホース インダス スパイラルソフト) |
|
|
| 特長: | 折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。 |
|---|---|
| 用途: | 工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管 |
| 注意: | ※許容圧力は23℃での値です。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | 内外管:軟質塩ビ樹脂 |
| 色: | クリア ブルーライン入 |
| 長さ(m): | 5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) |
| 使用温度範囲(℃): | -5~50 |
| 呼称(mm): | (内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

