![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07300542/ | 2026/10/15 11:29:31 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | カクイチ 【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4) |
|
|
| 特長: | 高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。 |
|---|---|
| 用途: | ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用 |
| 注意: | ※許容圧力は23℃での値です。 ※許容曲げ半径は23℃でのホース間の内側の半径です。 ※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用ください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | 内外管:軟質塩ビ樹脂 |
| 長さ(m): | 5~100(5M単位) |
| 使用温度範囲(℃): | -5~50 |
| 呼称(mm): | 13、16、19、25 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

