現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07300543/2026/09/03 01:11:59
- 【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ 06661457
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)
注文コード06661457
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,198~
特長:高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途:農薬散布。害虫防除
注意:※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径は23℃でのホース間の内側の半径です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m):5~100(5M単位)
使用温度範囲(℃):-0~40
呼称(mm):13
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)