280-17-06-01 チューブ 1巻(15m) 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 06670422

印刷プレビュー

チューブ

280-17-06-01 チューブ 東京硝子器械(TGK) 06670422
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06670422
品番
280-17-06-01
内容量
1巻(15m)
参考基準価格
¥17,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
耐久性、柔軟性にすぐれた高純度白金硬化シリコンチューブ。
ノンパイロジェニック、無毒性、無溶血性を有します。
オートクレーブ可。
規格
FDA、USDA、USP ClassVIと3A適合品
外径(inch[mm])
1/8[3.18]
内径(inch[mm])
1/16[1.59]
長さ(m)
15
TGK品番
280-17-06-01

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン