印刷プレビュー

ハイブリッドピペット HBM-12S

702-12-19-04 ハイブリッドピペット HBM-12S 東京硝子器械(TGK) 06671454
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06671454
品番
702-12-19-04
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥99,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
マニュアルピペットに電動ピペット機能を持たせたハイブリッドタイプ。
容量設定、モード選択はテンキー方式を採用。
自動電源off機能、電源off時の自動ブローアウト機能、各分注モードなどを搭載。
新世代ピペッティングツール。
TGK品番
702-12-19-04
型式
00-HBM-12S
電源
リチウムイオン電池(3.6V)
分注範囲(μL)
5〜30
適合チップ
BMT-SG/BMT-SGR
チャンネル数
12
チップエジェクター
マニュアル式
動作回数
2000サイクル以上(フル充電時)
分注積算
吸引・吐出を1回とした積算カウンター表示
分注速度
5段階設定
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。