702-12-19-02 ハイブリッドピペット NHB-1000 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 06671472

印刷プレビュー

ハイブリッドピペット NHB-1000

702-12-19-02 ハイブリッドピペット NHB-1000 東京硝子器械(TGK) 06671472
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06671472
品番
702-12-19-02
内容量
1個
参考基準価格
¥56,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
マニュアルピペットに電動ピペット機能を持たせたハイブリッドタイプ。
容量設定、モード選択はテンキー方式を採用。
自動電源off機能、電源off時の自動ブローアウト機能、各分注モードなどを搭載。
新世代ピペッティングツール。
TGK品番
702-12-19-02
型式
00-NHB-1000
電源
リチウムイオン電池(3.6V)
分注範囲(μL)
100〜1000
適合チップ
BMT-L/BMT-LR
チャンネル数
1
チップエジェクター
マニュアル式
動作回数
2000サイクル以上(フル充電時)
分注積算
吸引・吐出を1回とした積算カウンター表示
分注速度
5段階設定
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン