印刷プレビュー

ピペットエイド(充電式) 357590

357590 ピペットエイド(充電式) 357590 エクスプレス 06672355
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06672355
品番
357590
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥39,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
軽量で長時間の操作に適しています。
吸入と排出の各スイッチが3段階変速機付きのため、用途に応じて簡単にスピードコントロールができます。
ピペットを装着したままで置けるスタンド付き。
本体
付属品
0.8μm交換TCフィルター×4個、充電器×1台、着脱式スタンド×1脚
TGK品番
725-12-13-01
アズワン品番
2-1921-01
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約225
吸引能力
3段階可変
充電時間
24時間充電で約3〜4時間使用可能
充電器電圧(V)
AC120(50/60Hz 2P)
用途
※容量の大きいガラスピペットを使用する場合は、重量によるピペットの落下にご注意ください。
型式
357590

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。