161-17-07-27 マルチウルトラホースマークII 1巻(1m) 神田ゴム化学 【通販モノタロウ】 06674263

印刷プレビュー

マルチウルトラホースマークII

161-17-07-27 マルチウルトラホースマークII 神田ゴム化学 06674263
(0件の商品レビュー)
注文コード
06674263
品番
161-17-07-27
内容量
1巻(1m)
参考基準価格
¥13,700
税込価格
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
マルチウルトラホースと同様な諸条件を満たしますが、外面被覆樹脂は柔軟性があり、作業操作が良好です。
補強糸のない分、柔軟性があります。
フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます(画像参照)。
用途
溶剤用ホース
純水用ホース
食油、アルコール等、食品用ホース
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
33
常用圧力(MPa)
0.2以下
破裂圧力(MPa)
0.7以上
TGK品番
161-17-07-27

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン