161-17-07-19 マルチウルトラホースマークII 1巻(1m) 神田ゴム化学 【通販モノタロウ】 06674272

印刷プレビュー

マルチウルトラホースマークII

161-17-07-19 マルチウルトラホースマークII 神田ゴム化学 06674272
(0件の商品レビュー)
注文コード
06674272
品番
161-17-07-19
内容量
1巻(1m)
参考基準価格
¥1,650
税込価格
¥1,717
販売価格(税別)
¥1,590

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
マルチウルトラホースと同様な諸条件を満たしますが、外面被覆樹脂は柔軟性があり、作業操作が良好です。
補強糸のない分、柔軟性があります。
フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます(画像参照)。
用途
溶剤用ホース
純水用ホース
食油、アルコール等、食品用ホース
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
9
常用圧力(MPa)
0.7以下
破裂圧力(MPa)
4以上
TGK品番
161-17-07-19

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン