印刷プレビュー

ミニユニ PES 0.45μm

996-04-35-09 ミニユニ PES 0.45μm 東京硝子器械(TGK) 06674367
(0件の商品レビュー)
注文コード
06674367
品番
996-04-35-09
内容量
1セット(100本)
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,020
販売価格(税別)
¥31,500

 
お気に入りに追加
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了!
フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。
ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番
996-04-35-09
穴径(μm)
0.45
材質(フィルター)
PES
適合バイアル寸法(mm)
12×32

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン