印刷プレビュー

メスフラスコ PMP製

2493 メスフラスコ PMP製 東京硝子器械(TGK) 06674437
※代表画像です
(1件の商品レビュー)
注文コード
06674437
品番
2493
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,566
販売価格(税別)
¥2,376

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
500
TGK品番
198-19-52-29
材質(キャップ)
PP
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ディスプレー用

写真よりも、製品に曇りがあり、色もついていて、思っていた商品と違いました。
商品が改善できない場合は、掲載写真の変更をお願いします。

これは注文コード06674437についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。