印刷プレビュー

高真空バルブ

981-09-70-02 高真空バルブ 東京硝子器械(TGK) 06677334
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
06677334
品番
981-09-70-02
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,950
販売価格(税別)
¥6,435

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
真空用だけでなく薬品装置の一般用バルブとしてもご使用いただけます。
洗浄などのメンテナンスが容易に行えます。
材質
バルブ:PTFE
TGK品番
981-09-70-02
型式
S-10
枝管外径(Φmm)
10
枝管内径(Φmm)
7
枝管長さ(mm)
120
常用圧力(Pa)
0.1以下

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン