印刷プレビュー

手付きビーカー PFA製

- 手付きビーカー PFA製 東京硝子器械(TGK) 06677711
(0件の商品レビュー)
注文コード
06677711
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,276
販売価格(税別)
¥19,700

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
一体成型なので取手が外れません。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
1000
TGK品番
319-01-13-04
材質
フッ素樹脂PFA
1目盛(mL)
100
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
123.4×152
耐熱温度(℃)
-200〜260℃
持ち手
あり

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン